TRUSCO Mousetrap Box MSH Black 1pc
Rp210.789 Rp189.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | MSH |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Black |
| Width (mm) | 145 |
| Depth (mm) | 225 |
| Height (mm) | 100 |
| Material | Steel (black paint) |
| Target Organism | Rat |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- Can be captured safely and easily without using poisonous substances. - The painted finish is strong and durable against rust and metal corrosion.
- Can be used repeatedly and is economical.
- With internal spring type, it can be installed perfectly on the wall without any gaps.
Use
For capturing mice and other animals that are difficult to capture due to sticky substances, poisonous bait, etc.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan