Carl Key Box CKB-S02-K Black 90x40x120mm 1pc
Rp599.289 Rp539.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | CKB-S02-K |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Width (mm) | 90 |
| Depth (mm) | 40 |
| Height (mm) | 120 |
| Dial | 4 digits |
| Lock | 4-digit combination lock (can be set arbitrarily), Dial type |
| Color | Black |
| Type | Wall mounting screw type |
| Material | Aluminium Alloy |
| Content Set | Mounting screws x 4 -Concrete plugs x 4 |
| Inner Storage Dimensions (WxDxH) (mm) | 64x24x32 |
| Box Internal Dimension (WxDxH) | 64 x 24 x 32 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- Comes with a storage space that is convenient for storing and handing over keys. - The main body is made of durable aluminum alloy that is resistant to impact.
- Equipped with a dial cover to prevent dust from entering.
- The PIN number for the key is variable and can be freely set to a 4-digit number.
Use
For key management in offices, warehouses, construction sites, etc.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan