Teramoto High Pairon MR-038-020-1 Olive Green 1pc
Rp1.043.289 Rp939.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | MR-038-020-1 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Olive Green |
| Width (mm) | 450 |
| Length (mm) | 750 |
| Thickness (mm) | 9.5 |
| Standard Size | 450x750 |
| Material | Surface = 100% nylon (30% super thick nylon; 70% B.C.F. nylon); Back surface = Soft vinyl chloride |
| Mud Removal Hole | None |
| Flame Retardant Compatible Product | 1 |
| Berat (Kg) | 4.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- This product has excellent dust removal performance and is strong and does not easily sag.Use
Indoors, windbreak rooms, passageways, etc.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan