Teramoto High Pairon MR-038-010-5 Moss Gray 1pc

#Nomor SKU S046666611
Wishlist
Rp754.689 Rp679.900

Spesifikasi Produk

Model Number MR-038-010-5
Unit 1pc
Color Moss Gray
Width (mm) 360
Length (mm) 600
Thickness (mm) 9.5
Standard Size 360x600
Material Surface = 100% nylon (30% super thick nylon; 70% B.C.F. nylon); Back surface = Soft vinyl chloride
Mud Removal Hole None
Flame Retardant Compatible Product 1
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- This product has excellent dust removal performance and is strong and does not easily sag.
Use
Indoors, windbreak rooms, passageways, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan