NIHON CLEAN-TECH Sapu Plafon Gagang Panjang Extendable 192468 Ceilingfan, Wall 1pc
Rp654.789 Rp589.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 192468 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Width (mm) | 150 |
| Length (mm) | 1300-2600 |
| Material | Brush = Polypropylene, Joint = ABS resin, Wire = Stainless steel, Pole = Aluminium |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
- Do not extend the stretchable pattern beyond the red line.Feature
- With a 3-stage aluminum telescopic handle, it has a long maximum length of 2.6m, making it suitable for removing spider webs and dust from high places. - The tip brush can be washed with water.
- The tip has a brush shape that makes it easy to remove dust from the recesses.
- Lightweight with aluminum handle.
- The brush tip can be removed from the handle and used as a handy type.
Use
For cleaning at high places.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan