SANEI Drain Packing H70A-90-32X40P 1pc

#Nomor SKU S046643452
Wishlist
Rp110.889 Rp99.900

Spesifikasi Produk

Model Number H70A-90-32X40P
Unit 1pc
Hole Diameter (mm) 32
Outer Diameter (mm) 49
Dimension A (mm) 42
Dimension B (mm) 40
Dimension H (mm) 24
Nominal Diameter 32 x 40P
Usable Temperature (°C) 70 or less
Material Special blend rubber
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- This is for VP.
Use
For connecting drainage pipe and P trap/S trap

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan