WAKI Damper Slide Hinge NS3550-D 1pc
Rp199.689 Rp179.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | NS3550-D |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Total Length (mm) | 112 |
| Width (mm) | 62 |
| Number of Screw Holes | 4 |
| Hole Diameter (mm) | 35 |
| Opening Angle (°) | 105 |
| Catch | Yes |
| Overlay Amount (mm) | 12 to 17 |
| Recommended Door Thickness (mm) | 15 to 25 |
| Installation Method | Screws (included) |
| Cup Diameter (mm) | 35 |
| Finish | Nickel plating |
| Body Material | Steel |
| Berat (Kg) | 1.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- Equipped with a function that allows the door to close slowly. (With catch) - Can be attached and detached with one touch.
- When the door is closed, the hinges are not visible from the outside, creating a clean appearance.
- Easy fine adjustment and 3D adjustment.
- Opening angle can be adjusted.
Use
For system kitchens, cabinets, shoe cabinets, washroom units, etc.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan