Hikari Cushion Tape for Door Use KPG60-200 Gray 1pc
Rp121.989 Rp109.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | KPG60-200 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Gray |
| Length (m) | 2 |
| Thickness (mm) | 5.5 |
| Length (mm) | 5.5 |
| Width (mm) | 9 |
| Material | EPDM |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
- If you use it by tearing it into two, it will be 4m long.Feature
- It has excellent durability and weather resistance, and has a moderate elasticity that fits perfectly into gaps and has soundproofing and windproofing effects. - Please tear it into two before use.
Use
- Door stop/cushion material. - For airtight materials.
- Fittings/furniture/repair
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan