Tenma Blow Drying Hanger 811000751 Stainless Steel 1pc
Rp799.089 Rp719.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 811000751 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Load Capacity (kg) | 7 |
| Width (mm) | 720 |
| Depth (mm) | 500 |
| Height (mm) | 1500 |
| Color | Stainless Steel |
| Folded Size (mm) | Width 1200 x Depth 20 x Height 1500 |
| Foldable | Yes |
| Environment Used | For indoor use |
| Material | Body = Stainless steel pipe; Resin part = Polypropylene; Metal part = Stainless steel |
| Maximum External Dimension | Width 720 x Depth 500 x Height 1500 |
| Overall Load Capacity (kg) | 7 |
| Berat (Kg) | 6.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- A stylish clothes dryer made entirely of stainless steel. - The included towel hanger can be placed in any position you like.
- If you fold the legs, it transforms into an extremely slim size with a thickness of 2cm that is convenient for storage.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan