Tenma Blow Drying Hanger 811000750 Stainless Steel 1pc

#Nomor SKU S046617569
Wishlist
Rp954.489 Rp859.900

Spesifikasi Produk

Model Number 811000750
Unit 1pc
Load Capacity (kg) 12
Width (mm) 540-1080
Depth (mm) 540
Height (mm) 1200
Color Stainless Steel
Folded Size (mm) Width 540xDepth 40xHeight 1200
Material Body = Stainless steel pipe; Resin part = Polypropylene; Metal part = Stainless steel
Maximum External Dimension Width 540 to 1080 x Depth 540 x Height 1200 Width when all sides are opened at a 90 degree angle (width of one panel 540 )
Overall Load Capacity (kg) 12
Berat (Kg) 6.8
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A stylish clothes dryer made entirely of stainless steel.
- The height is just right for drying Y-shirts, so you can use it without feeling pressured. -Can be freely transformed to suit the items and location to be dried, and can be folded and stored in a slim manner when not in use.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan