IRIS Basket KAB-38D-BE(538787) Beige 1pc
Rp343.989 Rp309.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | KAB-38D-BE(538787) |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Beige |
| External Dimension Depth (mm) | 260 |
| External Dimension (Height) (mm) | 260 |
| Maximum Loading Capacity (kg/unit) | 8 |
| Load Capacity (kg) | 8 |
| Material | Polyethylene ; Steel |
| External Dimension Frontage (mm) | 380 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- An inner box made of polyethylene that can be wiped off immediately even if it gets wet or dirty. - It has a handle on the front so it is easy to take out and can also be used as an inner layer for a color box.
- Can be stacked and stored when not in use.
- Available in 8 colorful colors.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Beige%201pc/lyS046613790-1.jpg)