FUJIYAMA Cordless Angle Grinder CA922L 1unit

#Nomor SKU S046599070
Wishlist
Rp432.789 Rp389.900

Spesifikasi Produk

Model Number CA922L
Unit 1unit
Battery Voltage (V) 21
Battery Capacity (AH) 3.0/4.0
Battery Type Li-ion
Wheel Diameter (mm) 100
Wheel Diameter (inch) 4
No Load Speed (rpm) 8500
Spindle Thread M10
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 May 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan