Lenovo ThinkCentre Neo 50t Gen 4 12JDS05400 1set

#Nomor SKU S046459244
Wishlist
Rp15.539.889 Rp13.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number 12JDS05400
Unit 1set
Processor Intel Core i5-13400, 10 Cores (6P + 4E) / 16 Threads, P-core 2.5 / 4.6GHz, E-core 1.8 / 3.3GHz
Graphics Integrated Intel UHD Graphics 730
Memory (GB) 1 x 8 UDIMM DDR4-3200
Storage (Gb) 512 SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
Berat (Kg) 55.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 May 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
NEO 50T -12JDS05400 - Intel® Core™ i5-13400, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.5 / 4.6GHz, E-core 1.8 / 3.3GHz, 20MB, 1x 8 GB UDIMM DDR4-3200 Two DDR4 UDIMM slots, dual-channel capable Up to 64GB DDR4-3200, Intel B760, Integrated Intel UHD Graphics 730, 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0, USB Keyboard, USB Optical Mouse, DVD±RW, Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 11ax 2x2 + Bluetooth 5.2, 1x Intel I219-V LAN, Windows 11 Home 64, English, 62C6KAR1WW S22E 20-21.5 inch monitor, Office Home & Student 2021, 3 Years Onsite Warranty
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan