Mijia Digital Smart Laser Rangefinder Portable (Meteran Laser) MJJGCJYD001QW 40m 1unit
Rp887.889 Rp799.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | MJJGCJYD001QW |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Accuracy (mm) | ±3 |
| Measurement Unit | M, ft |
| Voltage (V) | 5 (1A) |
| Operating Power (W) | 0.7 |
| Battery Type | Lithium |
| Battery Capacity (mAh) | 370 (3.7V) |
| Material | Aluminium Alloy dan Plastik |
| Dimensions (mm) | 35x21x80 |
| Measurement Distance (m) | 0.05 - 40 |
| Wave Length (N m) | 630 - 680 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Mijia%20Digital%20Smart%20Laser%20Rangefinder%20Portable%20(Meteran%20Laser)%20MJJGCJYD001QW%2040m%201unit/atS046424389-1.jpg)