REED INSTRUMENTS Temperature and Humidity Meter R6000 Humidity/Temp/Time, Humidity/Temp/Time 20% to 95% RH 1pc

Rp810.189 Rp729.900

Spesifikasi Produk

Model Number R6000
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Temperature And Humidity Meter Probe Temperature Range -40 to 122 Degrees F -40 to 50 Degrees C 20 Percent to 95 Percent Humidity Temperature Time Number of Sensors 1 (1) Bullet with 6 ft Cable Backlit No Base Temperature Range -10 to 50 Degrees C 14 to 122 Degrees F LCD Display

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan