BENZ WERKZ Digital Scale BZ-6040 1unit

Rating:
100% of 100
(1)
#Nomor SKU S046082220
Wishlist
Rp454.989 Rp409.900

Spesifikasi Produk

Model Number BZ-6040
Unit 1unit
Capacity (kg) 30
Maximum Capacity (kg) 40
Graduation (g) 10
Plate Material Stainless Steel
Plate Size (cm) 34x23
Display Type Full LED Display
Battery Type Lithium Ion 4000 mAh
Standby Time (days) 15-21
Housing Material ABS Plastic
Certificate No. (TERA) 421/PKTN.4.3.1/TI/12/2020
Berat (Kg) 5.6
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk