Deli Cordless Drill Lithium Ion EDL-DZ12-5A2 12V; 30N m 1pc

#Nomor SKU S045742361
Wishlist
Rp366.189 Rp329.900

Spesifikasi Produk

Model Number EDL-DZ12-5A2
Unit 1pc
Rated Voltage (V) 12
No Load Speed (rpm) 0-400/0-1500
Maximum Torque (N m) 30
Torque Setting 18+1
Chuck Capacity (mm) Φ10
Battery 2.0Ahx1
Charger Voltage (V/Hz) 220-240/50-60
Packing Type Plastic Box + Color Sleeve
Maximum Drilling Capacity (mm) Wood:Φ16; Steel:Φ8
Berat (Kg) 7.7
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Lithium battery: long-lasting range, strong power
- Electronic speed control, lighting: easy to operate, more practicality
- Compact body, flexible maneuvering, easy to carry

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan