TRUSCO Temperature Controlled Soldering Iron PX-T201B 1pc

#Nomor SKU S045732652
Wishlist
Rp898.989 Rp809.900

Spesifikasi Produk

Model Number PX-T201B
Unit 1pc
Maximum Temperature (°C) 450
Overall Length (mm) 210
Power Consumption (W) 70
Power Input (V) 100
Temperature Setting (°C) 250-450
M Code 63042544
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The temperature can be set freely according to the soldering target.
The sensor catches the tip temperature and keeps it constant at all times.
Use
When the plug is plugged into an outlet, the heater energizing lamp lights up.
When the tip temperature reaches the set temperature, the heater energizing lamp will change to blinking, so check the condition of the heater energizing lamp before use.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan