TRUSCO Silicon Rubber O-Ring T-4CP32 Red 31.7mm 1pack(5pcs)

#Nomor SKU S045723490
Wishlist
Rp100.899 Rp90.900

Spesifikasi Produk

Model Number T-4CP32
Unit 1pack(5pcs)
Color Red
Hardness 70
Inner Diameter (mm) 31.7
Material Type 4C silicone rubber
Operating Temperature Range (°C) -45 to 200
Wire Diameter (mm) 3.5
M Code 24988050
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
O-rings are used in a wide range of industries, such as food equipment, plumbing, and semiconductor equipment, making them the most versatile sealing material.
It is a standard material with excellent heat resistance due to silicone rubber.
Use
Sealing materials that are used for machinery in various fields such as food machinery, agricultural machinery, hydraulic equipment, semiconductor equipment, construction machinery, home appliances, etc., and provide a crushing margin to seal with the elasticity of rubber.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan