TRUSCO Plastic Bag Roll Type RP-2334 Translucent 1pack(2500sheet)
Rp343.989 Rp309.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | RP-2334 |
|---|---|
| Unit | 1pack(2500sheet) |
| Color | Translucent |
| Height (mm) | 340 |
| Material | High density polyethylene (HDPE) |
| Number of Page | (Per volume) 2500 sheets |
| RoHS Directive | Correspondence (Corresponding to 10 Substances) |
| Standard | No. 12 |
| Thickness (mm) | 0.006 |
| Width (mm) | 230 |
| M Code | 24934798 |
| Berat (Kg) | 1.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
A thin storage bag (roll type).Since it has perforations, it can be used separately one by one.
Although it is thin, it has excellent tensile strength because it uses high-density polyethylene.
Use
For storing food, organizing parts and small items.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/kcS045708732-1.jpg)