TRUSCO Hex Bit 100L THBM-6S Silver 1set

#Nomor SKU S045677564
Wishlist
Rp355.089 Rp319.900

Spesifikasi Produk

Model Number THBM-6S
Unit 1set
Color Silver
Hardness H class
Magnet With magnet at tip
RoHS Directive Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
Set Content 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 1 each, bit holder
Shank Diameter (mm) 6.35
M Code 79850857
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It is a double-ended type, so one piece can be used for a long time.
It is compatible with impact drivers and can be used for hexagon socket bolts and screws, etc.
Use
For machine assembly.
For demolition work.
For equipment maintenance.
For factory work.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan