TRUSCO Ferrule Terminal FT0508-W White 20# 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S045670787
Wishlist
Rp82.029 Rp73.900

Spesifikasi Produk

Model Number FT0508-W
Unit 1pack(100pcs)
Applicable wire range AWG (#) 20
Applicable Wire Range Twisted Wire (mm²) 0.5
AS ONE Part Number 65-2005-44
Color White
Dimension D (mm) 2.6
Dimension D1 (mm) 1
Dimension D2 (mm) 1.3
Dimension L (mm) 16
Dimension L1 (mm) 8
RoHS Directive Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
M Code 25273266
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan