TY-RAP Cable Strap TY523MR-NDT Light Blue 93mm 1pack(100pcs)
Rp321.789 Rp289.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | TY523MR-NDT |
|---|---|
| Unit | 1pack(100pcs) |
| Color | Light Blue |
| Length (mm) | 93 |
| Material | Body = Metal detection 66 nylon (PA66) Claw (barb) = Stainless steel (SUS316) |
| Maximum Binding Diameter (mm) | 16 |
| Tensile Strength (N) | 80 |
| Width (mm) | 2.3 |
| M Code | 79664788 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/8fS045658303-1.jpg)