WERA 335 Slotted Stubby Driver 8840 3.5mm 1pc

#Nomor SKU S045643316
Wishlist
Rp288.489 Rp259.900

Spesifikasi Produk

Model Number 8840
Unit 1pc
AS ONE Part Number 64-8321-63
Overall Length (mm) 78.5
Set Content Single item
Shaft Length (mm) 24.5
Shaft Material Special Alloy Steel
Shank Diameter (mm) 3.5
Standard ISO2380
Tip Shape Minus
Tip Size (mm) 3.5
M Code 58892585
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A mini handle that incorporates an ergonomic dual material.
The compact outer shape reduces storage and work space.
Use
General purpose / mobile

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan