TDK-Lambda Noise Filter EMC Filter RSEN-2030 1pc

#Nomor SKU S045633348
Wishlist
Rp1.021.089 Rp919.900

Spesifikasi Produk

Model Number RSEN-2030
Unit 1pc
Derating Start Temperature (°C) 55
Dimension A (mm) 87
Dimension B (mm) 52
Dimension D (mm) 75
Dimension E (mm) 43
Dimension F (mm) M4
Height (mm) 52
Leakage Current (mA) 1 or less (DC250V/60Hz)
Length (mm) 35
Operating Temperature Range (°C) -25 to +85
Performance General-purpose characteristics
Rated Current (A) 30
Rated Voltage (V) AC/DC250
Storage Temperature (°C) -25 to 85
Temperature rise 30
Type Standard
Width (mm) 87
M Code 33045354
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan