Reelex Barrie Reel Mini Portable BRMS-5027K 1pc
Rp1.032.189 Rp929.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | BRMS-5027K |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Display Item | No danger |
| Height (mm) | 87 |
| Material | Body = ABS resin, sheet = polyethylene |
| Sheet Thickness (mm) | 0.2 |
| Sheet Width (mm) | 50 |
| Tape Length (m) | 2.7 |
| Tape Width (mm) | 50 |
| Width (mm) | 57 |
| Seat Stroke (m) | 2.7 |
| M Code | 79704338 |
| Berat (Kg) | 6.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Seat storage is conveniently automatic.It is rain resistant and can be used outdoors.
It weighs only 150g, making it easy to carry.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Pagar%20Keamanan/Reelex%20Barrie%20Reel%20Mini%20Portable/Reelex%20Barrie%20Reel%20Mini%20Portable%20BRMS-5027K%201pc/byS045604430-1.jpg)