BW Protector Tool Cases 500/Y/SI Yellow 1pc
Rp1.109.889 Rp999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 500/Y/SI |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Yellow |
| Effective Internal Dimension Height (mm) | 80 |
| Effective Internal Dimensions/Depth (mm) | 145 |
| Effective Internal Dimensions/Width (mm) | 205 |
| External Dimension (Height) (mm) | 90 |
| External Dimension Width (mm) | 230 |
| External Dimensions WxDxH (mm) | 230x180x90 |
| Inner Dimensions (mm) | 205x145x80 |
| Main Unit Material | Polypropylene |
| Outside Dimension/Depth (mm) | 180 |
| M Code | 89602442 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
It can be used in harsh environments from -30°C to 80°C.Demonstrates excellent waterproofness.
Products of the same series can be stacked.
Ideal for managing valuables such as USB and memory cards.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan