BW Protector Tool Cases 500/B/SI Black 1pc

#Nomor SKU S045517334
Wishlist
Rp1.109.889 Rp999.900

Spesifikasi Produk

Model Number 500/B/SI
Unit 1pc
Color Black
Effective Internal Dimension Height (mm) 80
Effective Internal Dimensions/Depth (mm) 145
Effective Internal Dimensions/Width (mm) 205
External Dimension (Height) (mm) 90
External Dimension Width (mm) 230
External Dimensions WxDxH (mm) 230x180x90
Inner Dimensions (mm) 205x145x80
Main Unit Material Polypropylene
Outside Dimension/Depth (mm) 180
M Code 89602433
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It can be used in harsh environments from -30°C to 80°C.
Demonstrates excellent waterproofness.
Products of the same series can be stacked.
Ideal for managing valuables such as USB and memory cards.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan