Jubilee P Clip JPC005MS 5mm 1pack(20pcs)
Rp754.689 Rp679.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | JPC005MS |
|---|---|
| Unit | 1pack(20pcs) |
| AS ONE Part Number | 64-8570-02 |
| Band Width (mm) | 12.7 |
| Material | Steel (zinc coated), rubber liner (EPDM) |
| Maximum Diameter (mm) | 5 |
| Thickness (mm) | 0.7 |
| M Code | 70134147 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
- Mounting screws sold separatelyFeature
The steel is bent so that it is parallel to the installation surface.The optimum liner rubber absorbs vibrations.
Use
For fixing and bundling cables and pipes.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/2xS045504105-1.jpg)