HAKKO Hakko Binileid/Roller Type 100V/50W W/Flat 2 Pin Plug 305 1pc
Rp366.189 Rp329.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 305 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Function | Welding |
| Power Consumption (W) | 50 |
| Power Input (V) | AC 100 (50/60Hz) |
| Seal Width (mm) | 1.6 |
| TGK Part No. | 948-54-52-06 |
| Type | Trowel |
| Bonding Thickness (mm) | 0.2 |
| M Code | 5622811 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
- We do not support sealing work for air caps, non-woven fabrics, aluminum bags, sterilization bags, and conductive bags.Feature
With a heated iron tip, you can bond it by simply pressing it over the cellophane.Use
For sealing seals on polypropylene, nylon bags, polyethylene, vinyl bags, etc.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan