JEJ ASTAGE Cooler Box Isel 4991068181014 Sand Beige 1pc

Rp321.789 Rp289.900

Spesifikasi Produk

Model Number 4991068181014
Unit 1pc
Capacity (L) 5
Color Sand Beige
Effective Internal Dimensions (Depth) (mm) 147
Effective Internal Dimension Frontage (mm) 217
Effective Internal Dimension Height (mm) 161
External Dimension (Height) (mm) 204
External Dimensions Frontage (mm) 290
Height (mm) 204
Length (mm) 290
Outside Dimension/Depth (mm) 219
Storage Guideline 4 500mL PET bottles
Width (mm) 219
Body Lid Material Polypropylene
M Code 64702139
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The buckle is designed to ensure a tight seal, protecting the cold air inside the cooler.
The lid is the perfect size for keeping your lunch cool.
350mL cans: 6 with removable lids

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan