JEJ ASTAGE Cooler Box Isel 4991068178069 Sand Beige 1pc
Rp1.098.789 Rp989.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4991068178069 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Capacity (L) | 25 |
| Color | Sand Beige |
| Effective Internal Dimensions Height (mm) | 313 |
| Folder Thickness (mm) | 211 |
| Height (mm) | 363 |
| Length (mm) | 299 |
| Material | Body, lid, belt = Polypropylene, lid packing = Polyethylene foam, insulation = Styrofoam |
| Side Width (mm) | 356 |
| Storage Guideline | 500ml/15 bottles, 1L/7 bottles, 2L/8 bottles |
| Width (mm) | 445 |
| M Code | 46194760 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
This is an earth-colored cooler boxthat looks great in outdoor scenes.Use
Earth-colored cooler box that looks great in outdoor scenesKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan