HORIC Antenna Cable HAT15-038SSBK Black 1pc

#Nomor SKU S045458996
Wishlist
Rp177.489 Rp159.900

Spesifikasi Produk

Model Number HAT15-038SSBK
Unit 1pc
Cable Diameter (mm) 6
Cable Length (m) 1.5
Color Black
Connector Shape Screw type on both sides (gold-plated)
Diameter (mm) 6
Dimensions WxDxH (mm) (Connector) Approx. 12.5x32.75xApprox. 12.5
Impedance (ohm) 75
Length (m) 1.5
Standard (Cable) S-4C-FB
M Code 28958127
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan