ViewSonic Business Projector SP3 SVGA 4800 ANSI Lumens 1unit

#Nomor SKU S045394881
Wishlist
Rp5.882.889 Rp5.299.900

Spesifikasi Produk

Model Number SP3 SVGA
Unit 1unit
Projection System 0.55" SVGA
Native Resolution 800x600
DC Type DC3
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 07 February 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Auto Power Off
22,000:1 contrast ratio
SuperColor™ Technology
5 colour modes
Vertical Keystone
Feature
Projection system: 0.55" SVGA
Resolusi Asli: 800x600
DC type: DC3
Kecerahan: 4,800 ANSI Lumens
Contrast Ratio with SuperEco mode: 22000:1
Display Color: 1.07 Billion Colors
Sumber cahaya: Lamp
Light source life (Nor/SuperEco): 5000/15000
Watt Lampu: 190W
Lensa: F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm
Proyeksi Offset: 120%+/-5%
Throw Ratio: 1.96~2.15
Image size: 30" - 300"
Throw Distance: 1.19m-13.11m(100" @3.98m)
Keystone: ±40° (Vertical)
Zoom Optik: 1.1x
Audible Noise (Eco): 27dB
Dukungan Resolusi: VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
Kompatibilitas HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Kompatibilitas Video: NTSC, PAL, SECAM
Frekuensi Horizontal: 15K~102KHz
Vertical Scan Rate: 23~120Hz
Computer in (berbagi dengan komponen): 2
Gabungan: 1
Audio masuk (3,5 mm): 1
HDMI: 1 (Back)

Monitor out: 1
Audio out (3.5mm): 1
Speaker: 2W
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan