TOTAL Handtools THKTHP21686 1set(168pcs)

#Nomor SKU S045236495
Wishlist
Rp654.789 Rp589.900

Spesifikasi Produk

Model Number THKTHP21686
Unit 1set(168pcs)
Package Dimensions (cm) 41.8x30x10
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 January 2025
Terakhir Diperbaharui 06 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Package comes with:
1 pc Claw hammer, 8oz
1 pc Combination pliers, 7inch
1 pc Long nose pliers, 6inch
1 pc Pump pliers, 10inch
1 pc Wire stripper, 8.5inch
1 pc Slotted screwdriver, SL5.5 x 100mm
1 pc Phillips screwdriver, PH1 x 100mm
2 pcs Stubby screwdriver, PH2 x 38mm & SL6.5 x 38mm
4 pcs Precision screwdrivers: SL2.0 x 50mm, SL2.5 x 50mm, PH000 x 50mm, PH00 x 50mm
1 pc Test Pencil, 100-500V AC
1 pc Adjustable Wrench, 8inch
1 pc Steel measuring tape, 3m
1 pc Mini Hacksaw frame
8 pcs Hex key: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm
1 pc 1/4inch Magnetic shank, 100mm
40 pcs Screwdriver bits: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, PH1, PH2, PH2, PH3, PH4, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL3, SL4, SL4, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7, SL7, H2, H3, H3, H4, H4, H5, H5,H6, H7, H7
1 pc Snap-off blade knife, 18mm
10 pcs Knife blades (replacement)
9 pcs 1/4inch Hexagonal sockets: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm
1 pc Socket adaptor (25mm), 4mm - 6mm
1 pc Spirit level, 225mm
40 pcs Screws (22 pcs x ST3.5, 10 pcs x ST4, 8 pcs ST5)
40 pcs Plastic Plugs (22 pcs x 5mm, 10 pcs x 6mm, 8 pcs x 8mm)
All items packed in a carrying case.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan