Philips Solar Pathway Light BGS025 LED/ MCCT T2 S 1unit
Rp543.789 Rp489.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | BGS025 LED/ MCCT T2 S |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Type | Lampu solar yang dilengkapi dengan panel dan driver |
| Housing Color | Hitam |
| Optical Cover Type | Polycarbonate |
| Panel Type | Polycrystalline |
| Battery Type | Li-ion |
| Battery Voltage (V) | 3.7 |
| Panel Peak Wattage (W) | 1.5 |
| Correlated Color Temperature (Kelvin) | 2800-3200/6000-6500 |
| Luminous Flux (Lm) | 120 |
| Nominal Lifetime (hour) | 25000 |
| Color Rendering Index (CRI) | 70 |
| Ingress protection code | IP54 |
| Length (mm) | 162 |
| Width (mm) | 90 |
| Height (mm) | 417 |
| Dimension (HxWxD) (mm) | 162x90x577 |
| Average Life (year) | 25 (at 2.7hour/day) |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 17 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Philips Lampu Taman Tenaga Surya BGS025 T2 S Solar Pathway
Dapat menyala secara otomatis tanpa sambungan Listrik
Dilengkapi dengan komponen dan material berkualitas tinggi
Mudah dipasang, dipindahkan, serta baterai dapat diganti
Tahan terhadap debu dan percikan air
Dapat menyala secara otomatis tanpa sambungan Listrik
Dilengkapi dengan komponen dan material berkualitas tinggi
Mudah dipasang, dipindahkan, serta baterai dapat diganti
Tahan terhadap debu dan percikan air
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan