Estop Beton Mikro Estogrout FP 70 Premix High Strength, Double Expansion Shrinkage Compensation and Fiber Reinforced, for Marine Environmental Structures and Repair 30kg 1bag(30kg)
Rp166.389 Rp149.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | Estogrout FP 70 Premix |
|---|---|
| Unit | 1bag(30kg) |
| Compressive Strength (N/mm²) | ≥ 30 (1day), ≥ 50 (7days), ≥ 65 (28days) |
| Expansion (%) | 0.3 - 1.5 (ASTM C940) |
| Flexural Strength (N/mm²) | 10.5 (at 28 days) |
| Setting Time (hour) | 5 - 5.5 initial, 7-9.0 (final) at 25°C (ASTM C191) |
| Size (kg) | 30 |
| Standards Compliance | ASTM C1107, ASTM C109, ASTM C942, ASTM C307, ASTM C1090, ASTM 191 |
| Tensile Strength (MPa) | 5.5 (at 28 days) |
| Fresh Wet Density (kg/L) | 2.27 |
| Height Change of Moist Cured Hardened Grout (%) | 0.0 - 0.3 (ASTM C1090) |
| Berat (Kg) | 30.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Beton mikro, Kekuatan Tinggi, Kompensasi Penyusutan Ekspansi Ganda dan Diperkuat Serat, untuk Struktur Lingkungan Laut dan Perbaikan
Beton Estogrout FP70 Premix (f) digunakan dalam struktur lingkungan laut dengan penampang tebal yang memerlukan grouting anti-susut dan ekspansi ganda. Direkomendasikan untuk grouting pelat dasar, penguatan dan perbaikan beton struktural, seperti kolom, balok, dek.
Estogrout FP70 Premix (f) adalah beton mikro beraliran tinggi dan berkekuatan tinggi yang memberikan ekspansi terkendali pada tahap plastis dan pengerasan. Estogrout FP70 Premix (f) adalah campuran Semen Portland, pengisi bergradasi, serat yang diperkuat, dan aditif kimia yang memberikan ekspansi terkendali pada tahap plastis dan pengerasan sekaligus meminimalkan kebutuhan air untuk mencapai kekuatan tinggi. Gradasi pengisi dirancang untuk membantu pencampuran yang seragam dan menghilangkan segregasi di bawah tekanan pemompaan. Kebutuhan air yang rendah memastikan perolehan kekuatan yang cepat dan daya tahan jangka panjang.
Beton Estogrout FP70 Premix (f) digunakan dalam struktur lingkungan laut dengan penampang tebal yang memerlukan grouting anti-susut dan ekspansi ganda. Direkomendasikan untuk grouting pelat dasar, penguatan dan perbaikan beton struktural, seperti kolom, balok, dek.
Estogrout FP70 Premix (f) adalah beton mikro beraliran tinggi dan berkekuatan tinggi yang memberikan ekspansi terkendali pada tahap plastis dan pengerasan. Estogrout FP70 Premix (f) adalah campuran Semen Portland, pengisi bergradasi, serat yang diperkuat, dan aditif kimia yang memberikan ekspansi terkendali pada tahap plastis dan pengerasan sekaligus meminimalkan kebutuhan air untuk mencapai kekuatan tinggi. Gradasi pengisi dirancang untuk membantu pencampuran yang seragam dan menghilangkan segregasi di bawah tekanan pemompaan. Kebutuhan air yang rendah memastikan perolehan kekuatan yang cepat dan daya tahan jangka panjang.
Description
Estogrout FP70 Premix (f) is a high flow and high strength micro concrete which dual impart controlled expansion in the plastic and hardening stage.
Estogrout FP70 Premix (f) is a blend of Portland Cement, graded fillers, fibre reinforced and chemical additives which impart controlled expansion in the plastic and hardening state whilst minimising water demand to achieve high strength. The fillers grading
is designed to aid uniform mixing and to eliminate segregation under pumping pressures. The low water requirement ensures fast strength gain and long-term durability.
Estogrout FP70 Premix (f) meet the non-shrink requirement and provide expand as requirement on ASTM C1107 (Hydraulic Cement Grout – non shrink)
Estogrout FP70 Premix (f) is a blend of Portland Cement, graded fillers, fibre reinforced and chemical additives which impart controlled expansion in the plastic and hardening state whilst minimising water demand to achieve high strength. The fillers grading
is designed to aid uniform mixing and to eliminate segregation under pumping pressures. The low water requirement ensures fast strength gain and long-term durability.
Estogrout FP70 Premix (f) meet the non-shrink requirement and provide expand as requirement on ASTM C1107 (Hydraulic Cement Grout – non shrink)
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details.Feature
- Prepackaged material overcomes potentialon-site batching variations.
- High early strength and high ultimate strength
- Low permeability provide maximum
protection against CO2 and chloride.
- Fluid consistency allows self compaction.
- Dual expansion, provide expansion at plastic
and hardened stages.
- Non chloride content.
- Low alkali content minimises risk of
alkalisilica reaction
Use
Estogrout FP70 Premix (f) is used in marine environment structures with thick section where non shrink grout and dual expansion is required. It is recommended for grouting of base plate, strengthening and repairs of structural concrete, such as columns, beams, decks.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/6uS045168246-1.jpg)