MSI Mini PC Barebone CUBI 5 12M 1unit
Rp5.549.889 Rp4.999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | CUBI 5 12M |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| CPU | Intel® Core™ i3-1215U |
| Storage | Maximum to 1 x M.2 SSD and 1 x 2.5 SSD/HDD |
| Memory (GB) | 2x DDR4 2666/ 3200MHz SO-DIMMs, up to 64 |
| Operating System | Windows 11 Pro 64Bit ORI |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 November 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
EnglishFeature
Windows 11 Pro 64Bit ORI (Bukan Bajakan)2x DDR4 2666MHz / 3200MHz SO-DIMMs, up to 32GB
Up to 10th Gen.
Supports WiFi 6E
Equipped with USB 3.2 Gen 2 type C
Maximum to 1 x M.2 SSD and 1 x 2.5 SSD/HDD
Support three displays
Supports standard VESA-mount
Support up to 8K UHD Display
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan