VPC V Series Manifold Solenoid Valve 100M-8F 1/8inch 1pc

#Nomor SKU S044983390
Wishlist
Rp221.889 Rp199.900

Spesifikasi Produk

Model Number 100M-8F
Unit 1pc
Working Medium Clean Air
Working Pressure (MPa) 0.15 to 0.9
Maximum Pressure (MPa) 1.5
Working Temperature (°C) -20 to 70
Applicable Scope 4V100 Series; 4A100 Series
Valve Body (inch) 1/8
Station Number 8
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 December 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Feature
- Pilot-oriented mode:Internal pilot or external pilot;
- Special customized Mitsubishi seals ,zero leakage and sensitive reaction;
- Internal hole adopts special processing technology which has little atrition friction,service life 150000000+ times;

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan