Canon Printer Laser Image Class A3 Color LBP 811CX 1unit
Rp54.389.889 Rp48.999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | LBP 811CX |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Standard Function | Color Copy, Print Network, wifi 5 Color Scan to e-Mail |
| Paper Source | 250 Sheets x 2 (Cassette 1,); 100 Sheets (Bypass) |
| Paper Type | Plain, Heavy, Label, Envelope |
| User Interface | Yes |
| Power Consumption (W) | Approx. 530/540 |
| Actual Resolution (dpi) | 1200 x 1200 (Print) |
| Speed (ppm) | 26 / 31 pages / minute (A4) B/W & Color |
| Maximum Custom Width (mm) | 304.8 – 457.2 |
| Zoom (%) | 25 - 400 |
| Edit & Preview | Full Monocrom LCD |
| Monthly Duty Cycle | 75.000/120.000 |
| Minimum Custom Width (mm) | 76.2 – 120 |
| RAM Memory | 512/2GB |
| Original Size | F4 (Maximum) |
| Compatible Ink | Canon Toner Cartridge 335E |
| Berat (Kg) | 35.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 December 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 10 February 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan