Duka Laser Line Projector Angle LI1 1pc
Rp632.589 Rp569.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | LI1 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Product Size(mm) | 120x20x35 |
| Wave Length (mm) | 660 |
| Class | Class II |
| Protection Level | IP54 |
| Horizontal Accuracy (mm/m) | ±1/5 |
| Vertical Accuracy (mm/m) | ±1/5 |
| Working Temperature (°C) | -10 to 50 |
| Storage Temperature (°C) | -20 to 55 |
| Battery (mAh) | 730 rechargeable lithium battery |
| Working Mode | Absolute Angle + Relative Angle |
| Indoor Distance (m) | ≤10 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 December 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan