Logitech All In One Webcam dan Speakerphone BCC950 1unit
Rp5.105.889 Rp4.599.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | BCC950 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Cable Power (m) | 2.4 |
| Diagonal Camera (°) | 78 |
| Vertikal Camera (°) | 43,3 |
| Cable USB (m) | 2.4 |
| Horizontal Camera (°) | 70,42 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 December 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 10 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
"Isi kemasan : Base BCC950 ConferenceCam dan kabel USB yang disertakan
Stem perpanjangan kamera
Kepala Webcam
Kabel daya
Panduan quick start
Remote control"
Stem perpanjangan kamera
Kepala Webcam
Kabel daya
Panduan quick start
Remote control"
Fitur
"KameraPanggilan video Full HD 1080p (hingga 1920 x 1080 piksel); panggilan video 720p HD (hingga 1280 x 720 piksel) dengan klien yang didukung
Bidang Pandang
Diagonal: 78°
Horizontal: 70,42°
Vertikal: 43,3°
1.2x HD zoom
Stem perpanjangan 228 mm untuk meninggikan / sudut kamera setinggi pandangan mata
Teknologi RightLight™ 2 untuk kejernihan dalam berbagai lingkungan pencahayaan, bahkan dalam cahaya redup
LED Kamera untuk indikasi streaming sedang aktif
SPEAKERPHONE
Speakerphone full duplex terintegrasi dengan echo dan noise cancellation
Kontrol untuk menjawab/mengakhiri panggilan, mute, dan pergerakan kamera
Mikrofon (TX)
Mikrofon omnidirectional dengan jangkauan diameter 2,4 m
Respons Frekuensi: 200Hz – 8KHz
Speaker (Rx)
Respons Frekuensi: 220Hz – 20KHz
Output maks.: 80 dB SPL pada 0,3 m
Remote Control
Jangkauan IR 3 m
Baterai CR2032 (disertakan)
Kabel/Daya
Adaptor daya AC
Kabel daya (2,4 m)
Kabel USB (2,4 m)
MOUNT
Didesain untuk digunakan di atas meja
KOMPATIBILITAS DAN SERTIFIKASI
Konektivitas USB plug-and-play
Bersertifikasi untuk Skype for Business dan siap untuk Teams
Bersertifikasi Zoom
Bersertifikasi Fuze®
Kompatibel dengan Google Meet
Kompatibel dengan Cisco Jabber dan WebEX
Kompatibel dengan BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo, dan aplikasi video conferencing, recording, and broadcasting lainnya yang mendukung kamera USB."
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan