Cheerlux Mini LED Projector C9 Basic Random Color 2800lumens 1unit

Rp1.442.889 Rp1.299.900

Spesifikasi Produk

Model Number C9
Unit 1unit
Brightness (Lm) 2800
Resolution 1280x720
Focus Method Manual Focus
speaker Built-in Speaker
Resolution Support 1080P
Display Type LCD
Contrast Ratio 2000:1
Throw Ratio 1.2:1
Projection Distance (m) 1-3
Image Size (inch) 50-100
Interface 3.5mm Audio, AV, HDMI, USB, VGA
Lamp Life (hour) 50000
Color Random Color
Projection Size (cm) 20x16x7
Image Scale 16:9 / 4:3
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 December 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan

- Barang yang dikirim ke Customer adalah warna acak dan tidak bisa memilih warna tertentu
- Barang yang dikirim tergantung kondisi stok warna yang tersedia
Warning

- Product with Random Color will be deliver to customer and customer can not choose any specific Color
- Products will be deliver depends on Color stock availability condition)
Fitur
Varian C9 Basic
- Mudah di bawa
- Bisa untuk Presentasi
- Hasil Proyeksi berjarak antara 1-3m sehingga hasilnya bisa terproyeksi antara 50-100 inch
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan