HOLLYLAND Wireless Video Transmitter MARS 400S PRO II 1pc

Rp9.878.889 Rp8.899.900

Spesifikasi Produk

Model Number MARS 400S PRO II
Unit 1pc
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 18 December 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hollyland Mars 400S Pro II Broadcast Wireless Video Transmission
Garansi Resmi 1th


Monitoring Sampai dengan 4 Devices, Opsi Transmisi :
- 1 Transmitter X 2 Receivers
- 1 Transmitter X 1 Receiver & 2 APP
- 1 Transmitter X 4 APP

In The Box :
- Transmitter x1
- Receiver x1
- Antenna x5
- User Manual x1
- DC Adapter x1
- Warranty Card x1

Mars 400S Pro II adalah perangkat transmisi video tangguh dengan fitur luar biasa. Ini menawarkan jangkauan transmisi lebih tinggi
hingga 450 kaki (150 m) dan mencapai latensi rendah hanya 70 ms. Selain itu, Mars 400S Pro II dilengkapi dengan SDI+HDMI
antarmuka ganda, mendukung pengaturan multi-penerima, dan memungkinkan pemantauan melalui Aplikasi HollyView.
Feature

Features :
- 0.07s Low Latency
- 450ft (150m) LOS Range
- SDI & HDMI Dual Ports
- 12Mbps Data Rate
- Flexible Monitoring Options
- Smart Channel Scan
- Flexible Fan Control
- Tranmisi up to 1080p
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan