Tgoon Digital Coating Thickness Gauge HW-300PRO Alat Ukur Ketebalan Cat 1unit
Rp332.889 Rp299.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | HW-300PRO |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power (V) | 3.0 (2 x AAA Batteries) |
| Body Material | ABS Plastic |
| Dimensions (cm) | 5x2.2x12.2 |
| Precision | ± (3% + 1 um) |
| Resolution (µm) | 0 - 999 (1) |
| Minimum Convex Radian (mm) | 5 |
| Zero Calibration | Support |
| Minimum Concave Radian (mm) | 25 |
| Calibration Film | Akrilik |
| Base Sheet | Aluminium |
| Minimum Measured Area Diameter (mm) | 20 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 December 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan