J.S.T. Mfg PCB Connection Pin Header 2-Pole B2B-EH-A (LF) (SN) 1box(10pcs)
Rp52.059 Rp46.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | B2B-EH-A (LF) (SN) |
|---|---|
| Unit | 1box(10pcs) |
| Cell Spacing (mm) | 2.5 |
| Number of Poles | 2 |
| Series | EH |
| Rated Current (A) | 3 |
| Number of Lines | 1 |
| Contact Material | Brass |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| Rated Voltage (kV) | 250 |
| Connection Method | Solder |
| shrouded/unshrouded | Shroud |
| Connector System | Wire to board |
| Connection Direction | Straight |
| M Code | 65256819 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 November 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20(SN)%201box(10pcs)/brS044599423-1.jpg)