MUELLER Refrigeration Access Valves A 04780 Half Union Connector 1/2x1/2inch, 1/2inch Inside Dia., 700psi Max. Working Pressure 1pc
Rp96.459 Rp86.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | A 04780 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40142320 |
| Connection Size (inch) | 1/2x1/2 |
| Inside Dia. (inch) | 1/2 |
| Length (inch) | 1-13/16 |
| Maximum Working Pressure (Psi) | 700 |
| Material | Brass |
| For use with | All CFC, HCFC and HFC Refrigerants |
| Features | Flare to NPTFE |
| Connection (inch) | 1/2x1/2 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 November 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Access valve fittings combine with access valves to facilitate installation.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan