Orico USB Humidifier WT-H35-WH 200mAh White 1set
Rp343.989 Rp309.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | WT-H35-WH |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Color | White |
| Material | ABS+PP |
| Dimensions (mm) | 80x81x142 |
| Current (A) | 0.45 |
| Power (W) | 5V1A, 5W Max |
| Battery Capacity (mAh) | 2000 |
| Hour of Use (hour) | about 7 (Spray continuously), 14 (intermittent mode) |
| Mist (ml/hour) | 40 |
| Water Tank (ml) | 300 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 November 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan