Orico M.2 NVMe SSD Enclosure M2L2-V03C3-GY-EP Grey 2TB 1unit

#Nomor SKU S044383831
Wishlist
Rp477.189 Rp429.900

Spesifikasi Produk

Model Number M2L2-V03C3-GY-EP
Unit 1unit
Color Grey
Material Aluminium Alloy+ABS
Supported System Windows/Mac OS/Linux/Android
Dimensions (LxWxH) (mm) 108x35.5x11.2
Output USB3.1 GEN2 Type-C
Installation Tool-free Design
Capacity (TB) Max. 2
Include Type-C to Type-Ax1, 0.15m; Type-C to Type-Cx1, 0.15m
Theoretical Transmission Rate (Gbps) Max. 10 (NVME (Not Support M2 SATA))
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 08 November 2024
Terakhir Diperbaharui 01 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Ini hanya HDD case / HDD casing / HDD Enclosure saja.
- Kapasitas yg tertera di deskripsi adalah kapasitas dari maximal hdd enclosure ini bisa membaca
- HDD / SSD tidak termasuk dalam paket pembelian ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan