Wipro Magnetic Floor Sweeper With Quick Release MFS-600 1pc

#Nomor SKU S044369941
Wishlist
Rp865.689 Rp779.900

Spesifikasi Produk

Model Number MFS-600
Unit 1pc
Size (inch) 24x3x4
Suction (lbs) 30-50
Handle Length (inch) 30-44.5
Wheel Diameter (mm) 160
Magnet 4pcs
Dimensions (cm) 79x23x42
Berat (Kg) 8.5
Tanggal Produk Terdaftar 07 November 2024
Terakhir Diperbaharui 19 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan